ノブ付ねじ RS Pro Tハンドル, M8 x 12 直径:45mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41173643 品番478-810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,642
販売価格(税別)
4,220
仕様
ネジ = M8 x 12
ネジ径 = M8
ネジ長さ = 12mm
ノブ形状 = 2-Arm
取り付けタイプ = ネジ穴
ノブ直径 = 45mm
ボディ材質 = ポリアミド
インサート材質 = 真鍮
色 = 黒
熱可塑樹脂. つや消し黒仕上げ 黄銅製インサート(オス)、亜鉛めっきスチール製インサート(メス) 亜鉛めっきスチール製スタッド
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする