SWB SUS304 3段ワゴン TRUSCO 41173763 SWB SUS304 3段ワゴン TRUSCO 41173763 SWB SUS304 3段ワゴン TRUSCO 41173763

SUS304 3段ワゴン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41173763 品番SWB
参考基準価格(税別)¥290,250 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

下段の引出しはキャスター付で重量物を入れても簡単に引き出せます。1つの鍵で全ての引出しがロックできます。キャスター付のため簡単に移動ができます。

段数3 間口(mm)445 奥行(mm)570 全高(mm)630 用途研究施設、クリーンルーム等。 トラスコ品番458-9530 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304) 質量(kg)34 材質(車輪)ウレタン キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在×2個、ストッパー付×2個、引出ガイド用固定×1個) カムロック錠
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする