TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
SUS304 4段ワゴン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41173772
品番
SWA
参考基準価格(税別)
¥246,110
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ステンレス製の小型薬品庫です。キャスター付のため簡単に移動ができます。
段数
4
間口(mm)
340
奥行(mm)
410
全高(mm)
630
用途
研究施設、クリーンルーム等。
トラスコ品番
458-9521
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
30
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
ステンレス金具Φ50mmナイロン車輪(自在、ストッパー付各2個)
鍵
シリンダー錠(最上段のみ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません