TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
SUS304 片開きワゴン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41173781
品番
SWK
参考基準価格(税別)
¥150,880
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ステンレス製の小型薬品庫です。キャスター付のため簡単に移動ができます。
間口(mm)
450
奥行(mm)
500
全高(mm)
630
用途
研究施設、クリーンルーム等。
仕様
中棚板2枚付(25mmピッチで上下調整可能)
トラスコ品番
458-9548
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ナイロン
質量(kg)
25
キャスター
ステンレス金具Φ50mmナイロン車輪(自在、ストッパー付各2個)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
425×470×507
鍵
シリンダー錠
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません