TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 折りたたみ式
SUS304パンチング折畳式天板付キャリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41173876
品番
SLCP6
参考基準価格(税別)
¥139,260
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
仕様
100V3口タップ付(電源コード2m)
テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
全高(mm)
800
用途
研究施設、クリーンルームなど。
トラスコ品番
458-8690
質量(kg)
16
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)
1200×450×800
キャスター
ステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)
荷姿
完成品
キャスター金具
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540