※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304パンチング天板付キャリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41173885 品番SLCP5
参考基準価格(税別)¥104,150 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。

仕様
100V3口タップ付(電源コード2m)
テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
間口(mm)900 奥行(mm)450 全高(mm)800 用途研究施設、クリーンルームなど。 トラスコ品番458-8681 質量(kg)19 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×800 キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個) 荷姿完成品 キャスター金具ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする