※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
SUS304ラボウォーキング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41173921
品番
LWSU60
参考基準価格(税別)
¥94,380
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
小型の立ち作業台は移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
間口(mm)
600
奥行(mm)
600
全高(mm)
1100
用途
研究施設、クリーンルームなど。
トラスコ品番
458-8401
質量(kg)
10
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×600×1100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(テーブル)600×300
キャスター
ステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)
荷姿
完成品
キャスター金具
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540