TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
SUS304製引出付ワゴンW600 両引き引出5段
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41173937
品番
SUD645D
参考基準価格(税別)
¥323,980
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数
3
間口(mm)
600
奥行(mm)
450
全高(mm)
780
トラスコ品番
467-6033
質量(kg)
30
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×450×780
キャスター
自在式(4個)
引出し数
浅型/4、深型/1
荷姿
完成品
キャスター金具
スチール
支柱径(Φmm)
25
最大積載量(kg/台)
65
棚板調整ピッチ(mm)
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません