TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
SUS304天板付キャリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41173964
品番
SLC5
参考基準価格(税別)
¥95,300
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
全高(mm)
800
用途
研究施設、クリーンルームなど。
仕様
100V3口タップ付(電源コード2m)
トラスコ品番
458-8665
質量(kg)
17
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×450×800
キャスター
ステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)
荷姿
完成品
キャスター金具
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540