Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm KK 254シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41174036 品番10-11-2033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
仕様
コンタクト数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK 254
併用可能製品 = KKコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 8.18mm
幅 = 5.08mm
深さ = 12.9mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 7880
2.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKK(R) 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする