※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
米澤器械工業
米澤器械工業の 収納・設備・保管・運搬用品
米澤器械工業の ステンレス製ワゴン
米澤器械工業の 標準型
米沢 ステンレスワゴン2列引出付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41174095
品番
SUS220C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引タイプです。4方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数
2
均等積載量(kg/段)
25
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
全高(mm)
810
付属品
仕切板
トラスコ品番
467-6157
質量(kg)
29.3
高さ(mm)
(ガード)上段44、下段30
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×600×810
キャスター
自在式 100mm(4個)
荷姿
完成品
キャスター金具
スチール
支柱径(Φmm)
25
棚板
ガード付棚板
最大積載量(kg/台)
50
棚板調整ピッチ(mm)
固定(溶接組立)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません