※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSP460159095 ステンレスパンチングシェルフ キャニオン 41174567 SUSP460159095 ステンレスパンチングシェルフ キャニオン 41174567 SUSP460159095 ステンレスパンチングシェルフ キャニオン 41174567 SUSP460159095 ステンレスパンチングシェルフ キャニオン 41174567

ステンレスパンチングシェルフ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41174567 品番SUSP460159095
参考基準価格(税別)¥348,700 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。
衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。
棚板は25mmピッチで移動可能です。

間口(mm)910 奥行(mm)460 高さ(mm)1590 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)100 用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。 トラスコ品番458-2802 種別組立式 質量(kg)22.9 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)400 パイプ径(Φmm)25 組立時間1人40分
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする