Molex 基板ヘッダ, 9極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm SPOXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41174736 品番22-03-5095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様
シリーズ = SPOX
シリーズ番号 = 5267
ピッチ = 2.5mm
コンタクト数 = 9
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 錫
定格電圧 = 250 V
Molex SPOXシリーズ2.50 mmシュラウド付き基板ヘッダ - 5267及び5268シリーズ. 5267及び5268シリーズは、SPOXシリーズのシュラウド付き電線対基板の基板用ヘッダで、ピッチは2.50 mm、低プロファイル設計です。誤かん合を防止するための極性機能と、かん合接続を確実にするフリクションロック機構を備えています。メーカー品番99-99-0XXXは、基板との接続を確実にするスエージ加工PCテールを備えています。ピッチは2.50 mm、垂直又はライトアングル取り付けで、SPOXシリーズの5264シリーズ番号の圧着ハウジングとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイルシュラウド付き設計 誤かん合を防止する極性化 フリクションロックで確実にかん合接続 基板をしっかり保持するスエージ加工テール品あり. 製品用途の情報. 車載、家電、データ通信、産業、医療、ネットワーク、テレコムなどの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする