RS Pro DCアダプタ 5A 12 V

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41175208 品番487-810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
内径 = 2.5mm
ボディ向き = ストレート
定格電圧 = 12 V
長さ = 40.4mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コンタクトめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
RS Pro Power Jack, Screw Lock. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug features an outer threaded sleeve which screw mates to the chassis mount jack outer thread for secure fixing. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41175208
2023-09-28
用途:
自社製品の電源コードに使用します。

RSでの品名である
「RS PRO DC電源プラグ 5.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm」に合わせてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする