RS Pro DCアダプタ 5A 12 V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41175384 品番487-858
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
仕様
内径 = 2.1mm
ボディ向き = ストレート
定格電圧 = 12 V
長さ = 23.6mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コンタクトめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする