※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの クリーンベンチ
SUS304シューズケース4列8段
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41175601
品番
SSR3248
参考基準価格(税別)
¥586,470
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
多人数用のシューズロッカーです。サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。
タイプ
32人用/4列8段
用途
研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
仕様
完成品
トラスコ品番
458-8789
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
56
高さ(mm)
1480
奥行(mm)
300
間口(mm)
1100
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
250×296×140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません