SUS304ロッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41175662 品番SCL1
参考基準価格(税別)¥193,380 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

クリーンルームウエアの収納から作業用具収納、清掃用具入れとしても使用できます。

用途研究施設、クリーンルームなど。 付属品ハンガーパイプ1本、フック2個、タオル掛け3本付属 仕様完成品 トラスコ品番458-8592 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)36 高さ(mm)1790 タイプ多人数用 奥行(mm)515 間口(mm)455 なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする