仕様
コンタクト数 = 4
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 4A
定格電圧 = 100 V ac
シールド/非シールド = シールド
ハウジング材質 = ABS
コンタクト材質 = 真鍮, 銅
業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応