Dinソケット RS Pro Socket 7極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41176224 品番491-043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
コンタクト数 = 7
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = スルーホール
接合型 = プッシュイン
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ライトアングル
定格電流 = 2A
定格電圧 = 100 V ac
シールド/非シールド = アンシールド
シリーズ = YE-138X
ハウジング材質 = PBT
コンタクトめっき = ニッケル, 錫
RS Pro基板実装DINソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのライトアングル基板実装DINソケットは、成形NORYL製です。 このDINコネクタには2個の成形取り付け穴があり、no.2タッピンねじに対応します。. ; 動作温度範囲: -20 → 70℃ ; 黄銅スズめっきコンタクト ; コンタクト抵抗: 20 mΩ (最大). 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2033:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする