※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41176362 品番HTWB1890SUS
参考基準価格(税別)¥311,590 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。

間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2930 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)53 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする