※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW31260SD1 オールステンレス(SUS304)作業台1段引出付 TRUSCO 41176396 SW31260SD1 オールステンレス(SUS304)作業台1段引出付 TRUSCO 41176396 SW31260SD1 オールステンレス(SUS304)作業台1段引出付 TRUSCO 41176396 SW31260SD1 オールステンレス(SUS304)作業台1段引出付 TRUSCO 41176396

オールステンレス(SUS304)作業台1段引出付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41176396 品番SW31260SD1
参考基準価格(税別)¥273,510 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。

間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740 用途研究施設、クリーンルーム等。 トラスコ品番458-9009 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)47 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする