仕様
コンタクト数 = 6
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = シャーシマウント
接合型 = プッシュロック
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 1A
定格電圧 = 100 V ac
シールド/非シールド = シールド
シリーズ = YE-149X
ハウジング材質 = ABS
コンタクトめっき = ニッケル, 銀
RS Pro遮蔽型DINコネクタソケット、シャーシ取り付け. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシャーシ取り付けDINソケットは、丈夫なニッケルめっきハウジングを備えています。 このDIN丸型コネクタは、成形NORYLボディに銀めっきコンタクトを備え、信頼性の高い接続を実現します。 このコネクタには、固定用の穴が2つ開いています。. 特長と利点:. 最大電圧100 V ac/dc (ピーク) 亜鉛合金シールドカバー 銀めっき黄銅端子
RoHS指令(10物質対応)対応