仕様
ジェンダー = メス
極数 = 6P6C
取り付けタイプ = スルーホール
向き = ストレート
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = スズ上に金
長さ = 15.88mm
幅 = 16.38mm
深さ = 13.97mm
コネクタタイプ = モジュラーソケット
Molex 42410シリーズRJ11モジュラジャック. 42410シリーズモジュラジャックは、Cat3標準プロファイル、スルーホール、垂直タイプ、取り付けペグ付きです。 品番800-6762は、1.57 mm [.062インチ]基板用の6/6 RJ11フランジレスバージョンです。
RoHS指令(10物質対応)対応