※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW31890LT オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCO 41176606 SW31890LT オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCO 41176606 SW31890LT オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCO 41176606 SW31890LT オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCO 41176606

オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41176606 品番SW31890LT
参考基準価格(税別)¥373,210 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。

間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 用途研究施設、クリーンルーム等。 仕様下棚1枚付 トラスコ品番458-9467 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)63 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする