※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 厨房機器・設備・調理機械
TRUSCOの 板金製品類・棚・ストッカー
TRUSCOの ステンレス作業台
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41176947
品番
SW31860CS100
参考基準価格(税別)
¥277,560
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
高さ(mm)
853
用途
研究施設、クリーンルーム等。
トラスコ品番
458-9297
種別
組立式
形状
(枠)調整可
質量(kg)
46
キャスター
ステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)
材質(天板)
ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン
均等耐荷重(kg)
150
天板形状
平天板
注意
※移動の際は台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません