※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 厨房機器・設備・調理機械
TRUSCOの 板金製品類・棚・ストッカー
TRUSCOの ステンレス作業台
パンチングテーブルSUS304 1200X600HL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41177114
品番
PTH1260
参考基準価格(税別)
¥291,590
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
750
用途
研究施設、クリーンルーム等。
トラスコ品番
458-8509
種別
完成品
材質
ステンレス(SUS304)
形状
H型枠
質量(kg)
23
均等荷重(kg)
250
仕上
ヘアーライン
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
250
天板形状
パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません