仕様シリーズ = D
静電容量 = 390pF
電圧 = 500V dc
寸法 = 11.94 x 5.59 x 10.16mm
リードピッチ = 5.72mm
許容差 = ±1%
奥行き = 5.59mm
高さ = 10.16mm
長さ = 11.94mm
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -55℃
誘電体材料ファミリ = マイカ
RS Pro銀めっきマイカコンデンサ. RS Proの高品質銀めっきマイカコンデンサは小型で、高い絶縁抵抗を備えています。高い安定性を必要とする用途に最適です。このマイカコンデンサには難燃性のエポキシコーティングが施されているので、業務用や軍事用の機器に適しています。. 用途. ロジック / 転送回路 パルス形成ネットワーク ディレーライン, DC電圧ブロッキング タイミング回路