※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 厨房機器・設備・調理機械
TRUSCOの 板金製品類・棚・ストッカー
TRUSCOの ステンレス作業台
軽量作業台ステン張1204×754×740
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41177297
品番
AES1200
参考基準価格(税別)
¥148,070
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)
1204
奥行(mm)
754
高さ(mm)
740
材質(天板)
木+SUS304
仕様
鏡面仕上げ
トラスコ品番
522-2613
種別
組立式
材質
(本体)スチール
形状
H型枠
質量(kg)
37
均等荷重(kg)
300
均等耐荷重(kg)
300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
天板形状
平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません