※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAES1500 軽量立作業台ステン張1504×754×900 TRUSCO 41177403 HAES1500 軽量立作業台ステン張1504×754×900 TRUSCO 41177403

軽量立作業台ステン張1504×754×900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41177403 品番HAES1500
参考基準価格(税別)¥178,630 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。

間口(mm)1504 奥行(mm)754 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2729 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)45.7 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする