Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード41177773 品番43025-0408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
コンタクト数 = 4
行数 = 2
ピッチ = 3mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Micro-Fit 3.0
ボディ向き = ストレート
長さ = 6.85mm
幅 = 6.86mm
深さ = 7.57mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 43025
Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41177773
2023-03-12
用途:
3Dプリンタのエクストルーダーツールヘッドへの接続
教育・研究機関

標準規格なのでピンもしっかり固定され安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする