Molex FPC / FFC コネクタ, メス, 40極, 0.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード41177834 品番501951-4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様
コンタクト数 = 40
コンタクト材質 = 銅合金
ピッチ = 0.5mm
取り付けタイプ = 表面実装
ジェンダー = メス
端子タイプ = 垂直接点
ボディ向き = 垂直
ロック機構 = あり
定格電流 = 400mA
定格電圧 = 50 Vrms ac/dc
シリーズ = Easy-On
シリーズ番号 = 501951
行数 = 1
コンタクトめっき = すずビスマス
最高使用温度 = +85℃
Molex Easy On 0.5 mm垂直SMT FPCコネクタ - 501951シリーズ. Easy On 501951シリーズ垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続する、FPCの挿入が簡単なヒンジ式アクチュエータを備えています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース、コンパクトな設計 ヒンジ式アクチュエータによりFPCを簡単かつ確実に接続可能 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする