※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS1-096 一槽シンク900×600×800(ホース付) マルゼン[厨房機器] 41177841 BS1-096 一槽シンク900×600×800(ホース付) マルゼン[厨房機器] 41177841

一槽シンク900×600×800(ホース付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41177841 品番BS1-096
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。

仕様
オーバーフローあり
排水トラップ:大型(180mm)
ゴミカゴ付
完成品
ホース付
間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)800 用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 付属品水切りホース トラスコ品番465-5397 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)26.8 槽内寸法(mm)間口820×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする