※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルゼン[厨房機器]
マルゼン[厨房機器]の 厨房機器・設備・調理機械
マルゼン[厨房機器]の 板金製品類・棚・ストッカー
マルゼン[厨房機器]の シンク
一槽水切付シンク1200×450×800(ホース付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41177875
品番
BSM1-124R
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
仕様
オーバーフローあり
排水トラップ:大型(180mm)
ゴミカゴ付
完成品
ホース付
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
高さ(mm)
800
用途
工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄
トラスコ品番
465-5451
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
26
タイプ
水切右側
槽内寸法(mm)
間口560×奥行320×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)
(バックガード)50×100
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません