舟型シンク1200×600×800(ホース付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41177927 品番BSF1-126
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。

仕様
オーバーフローなし
排水トラップ:大型(180mm)
ゴミカゴ付
完成品
間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)800 用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 付属品水切りホース トラスコ品番465-5320 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)30 槽内寸法(mm)間口1120×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする