曜日別特売
BS2-157 二槽シンク1500×750×800(ホース付) マルゼン[厨房機器] 41177963

BS2-157 二槽シンク1500×750×800(ホース付) マルゼン[厨房機器] 41177963
BS2-157 二槽シンク1500×750×800(ホース付) マルゼン[厨房機器] 41177963

二槽シンク1500×750×800(ホース付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41177963品番BS2-157
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。

用途
工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
仕様
オーバーフローあり
排水トラップ:大型(180mm)
完成品
ホース付
間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)800付属品水切りホーストラスコ品番465-5303材質SUS430質量(kg)38槽内寸法(mm)間口695×奥行610×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする