新光化成
新光化成の 厨房機器・設備・調理機械
新光化成の 板金製品類・棚・ストッカー
新光化成の シンク
塩ビ流し台 (2槽シンク)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41178182
品番
SN90W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm)
900
奥行(mm)
500
高さ(mm)
970
仕様
完成品
トラスコ品番
460-0045
質量(kg)
31
槽深さ(mm)
190
注意
※バスケット別売
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません