コトヒラ工業
コトヒラ工業の クリーンベンチ
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー10足用縦
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41178313
品番
KESGL010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。
殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。
月々の電気代が嬉しい低コストです。
タイプ
10足用縦型
用途
食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
付属品
アース線
トラスコ品番
458-6891
材質/仕上
スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
36
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
400
間口(mm)
350
電源(V)
単相100
消費電力(W)
70
ランプ寿命
約8000時間
色(扉)
緑
注意
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません