コトヒラ工業
コトヒラ工業の クリーンベンチ
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー6足用
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41178356
品番
KESLM006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。
殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。
月々の電気代が嬉しい低コストです。
タイプ
6足用
用途
食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
付属品
アース線
トラスコ品番
458-6930
材質/仕上
スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
18
高さ(mm)
900
奥行(mm)
330
間口(mm)
300
電源(V)
単相100
消費電力(W)
38
ランプ寿命
約8000時間
色(扉)
茶
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません