使用温度範囲(℃)100~1150炉内寸法(mm)300×400×250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×655×727温度調節精度±2℃(at 1150℃)庫内容量(L)30質量(kg)62定格電流(A)21付属品排気口キャップ×1個トラスコ品番466-3527電源(V)単相200電源単相 AC200V使用温度範囲100~1150℃内容積(L)30センサーダブルR熱電対安全装置コントローラ一体型デジタル過昇防止器、キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、自己診断機能(メモリ異常、センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、自動過昇防止機能)、過電流漏電ブレーカー温度表示デジタル有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×250ヒーター鉄クロム線冷却方式軸流ファンモータタイマ機能1分~99時間59分、および999時間50分 デジタル設定、オートスタート、クィックオートストップ温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径20mm(上部)内装セラミックファイバ外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板(耐薬品性焼付塗装)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×250最高温度到達時間約80分プログラム機能定値運転、プログラム運転(6パターン30ステップ×1、または15ステップ×2パターン、または10ステップ×3パターン)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)507×655×727