ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 撹拌・粉砕・混合関連
ニデックドライブテクノロジーの ポットミル回転台
ポットミル機
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41179625
品番
PTA01
参考基準価格(税別)
¥86,200
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
使用するポットサイズに合わせて、ローラー間隔を調整できるため、多種容量のポットが使用できます。
材質
本体:鉄鋼板
ストッパー:ポリアセタール
ローラー:ゴム
用途
粉砕、かくはん。
適合
ポットサイズ:150〜300mm
トラスコ品番
464-1051
幅(mm)
530
質量(kg)
30
高さ(mm)
350
奥行(mm)
425
電源(V)
単相100
消費電力(W)
200
回転数(min
-1
[r.p.m])
247(50Hz)・297(60Hz)
アズワン品番
1-9581-01
注意
※使用するポットにより、調整をしっかり行ってください。
※ポット別売
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません