77800-50 イージーロードポンプヘッド3 ヤマト科学 41179722

イージーロードポンプヘッド3

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1個注文コード41179722品番77800-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000

チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。

用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。適合(チューブNo.)13、14、16、17、18、25トラスコ品番466-2768材質ケース:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.6材質(ローラー部)流量(mL/min)(最小)0.06、(最大)2300ローラー数3個

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする