RS Pro ティルトドロアユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41179828 品番519-295
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様
引き出し = 6
ケースの材質 = PP
高さ = 112mm
幅 = 600mm
深さ = 91mm
透明な引き出し = Y
引出し材質 = PP
チルト引き出し = Y
壁取付 = Y
引出しユニット. 幅600 mmの7つのモジュラ式引き出し収納ユニットで構成された多目的モジュール式収納ケースです。引き出し収納ユニットは、そのまま積み重ねたり、壁のフレームに取り付けることができます。. 小から中程度のサイズの部品の陳列 / 保管システムとして最適 スペースを有効活用し、アクセス性、柔軟性、視認性を向上させるのに最適. ドロアユニットは、ポリプロピレン成形品で、透明のコンテナはポリエステル樹脂とポリプロピレン製です。 収容部は別々に使っていろいろなものを入れることができ、扉を45 °傾けて開けて、収容している部品を取り出します。 収容部は、ドロアユニットから取り外して、同じサイズの別のユニットに差し替えることができます。また、ユニットと切り離して単独の収容部として使用することもできます。 識別ラベルが付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする