07017-20 ポンプヘッド(標準型65H) ヤマト科学 41179957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンプヘッド(標準型65H)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41179957品番07017-20
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。

材質
ケース:ポリカーボネート(PC)
ロータ:鉄
ロータ:鉄
適合(チューブNo.)17トラスコ品番466-2601質量(kg)0.5流量(mL/min)(最小)2.8、(最大)1700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする