ケージナット 鋼 RS Pro M5 亜鉛めっき仕上げ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41180126 品番523-109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
ねじサイズ = M5
全体の幅 = 13.72mm
カットアウト寸法 = 9.53 x 9.53mm
材料 = 鋼
仕上げ = 亜鉛めっき
カットアウト長さ = 9.53mm
カットアウト幅 = 9.53mm
パネルの厚さ最大 = 1.63mm
パネルの厚さ最小 = 0.71mm
ケージナット. スプリングスチール製のケージに角型のスチールナットを備えたケージナットは、標準の9.5 mm四方の切り抜きへの取り付けに適しています。. 亜鉛めっきスチール及びスプリングスチール構造 パネル厚の範囲に合わせてM5とM6サイズを取り揃え 材質の厚さが0.71 → 1.63 mm (22 → 16 swg)の場合はタイプNを、1.83 → 2.64 mm (15 → 12 swg)の場合はタイプWを使用
ナット径M5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする