KDC-C06 クリーンルーム用集塵機 6立米タイプ コトヒラ工業 41180176 KDC-C06 クリーンルーム用集塵機 6立米タイプ コトヒラ工業 41180176

クリーンルーム用集塵機 6立米タイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41180176 品番KDC-C06
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。
排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。
活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。
キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。

トラスコ品番458-6824 質量(kg)30 材質(本体)ステンレス 出力(kW)0.34 消費電力(W)340 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置漏電遮断機、ファン・インバーター異常検知 処理風量(m3/min)6.5 粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×535×611 風速(m/s)24.2 ダクト径(Φmm)75 構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集) 電気代の目安7.48円/h 騒音レベル(dB(A))68 最大静圧(Pa)1000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする