3"コットンアプリケーター

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25本×1000袋) 注文コード 41180404 品番 CA-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

CA-003は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。
ヘッド部分を独自の技術で尖らせており、軸は太くしっかりしているので使いやすく、尖った先を利用し、細かな部分にも対応できます。
機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使われている製品です。

材質
(紙軸)パルプ
(綿球)コットン
軸長(mm)81.0 先端径(Φmm)4.7 トラスコ品番457-8708 セット内容25本×50袋×20箱 質量(kg)12.5 タイプ両綿球、紙軸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16458566
2018-06-10
用途:
塗装のはみだしなとのふき取り
信和テクノ 様 (建設業・工事業)

細いタイプは購入済みで使用感も良く、通常の化粧綿棒くらいのサイズのものが必要だったので購入してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする