曜日別特売
FS-010 3"フラットスワッブ HUBY 41180465

 

FS-010 3"フラットスワッブ HUBY 41180465
FS-010 3"フラットスワッブ HUBY 41180465
FS-010 3"フラットスワッブ HUBY 41180465
FS-010 3"フラットスワッブ HUBY 41180465

3"フラットスワッブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25本×500袋)
内容量1セット(25本×500袋)注文コード41180465品番FS-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

FS-010は軸に導電プラスチックを使った綿棒です。
紙軸はその性質上水分を吸収しやすく、抵抗値、摩擦滞電圧、減衰時間の数値は低いですが、コントロール下におかれたものではありません。
その点、導電軸はコントロールされた素材を使用しております。

軸長(mm)77.0先端径(mm)0.5×3.8トラスコ品番457-8767セット内容25本×50袋×10箱材質導電プラ軸、綿球:コットン質量(kg)5タイプ片綿球、導電プラ軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする