EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 冷却水/温水循環装置(チラー等)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 循環装置(チラー)
冷却水循環装置
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41180657
品番
CA1113
参考基準価格(税別)
¥279,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。
使用環境温度範囲は5〜35℃でも性能維持可能です。
冷却能力(W)
50Hz(at10℃)/900
用途
産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。
トラスコ品番
462-9990
幅(mm)
232
質量(kg)
40
高さ(mm)
868
奥行(mm)
497
電源(V)
単相100
最大流量(L/min)(50/60Hz)
14/16
温度調節範囲(℃)
-20〜20
使用環境温度(℃)
5〜35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません