SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MX Series(MXQ12A-40ZBJ3)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41180834
品番
MXQ12A-40ZBJ3-M9BW
参考基準価格(税別)
¥51,210
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ
機能
(3)軸方向配管
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード