用途単槽式から多槽式、小型槽から大型槽まで様々な洗浄装置に使用可能。小型部品や実験器具から液晶や半導体、太陽電池など様々な分野での精密洗浄。洗浄液や被洗浄物、洗浄量に合わせた、フレキシブルな構成により、高効率洗浄が行えます。
適合(発振機)UT-604R
トラスコ品番458-4783
材質振動子ボックス:SUS304(超音波放射面は硬質クロムメッキ処理)
幅(mm)365
質量(kg)8
高さ(mm)84
奥行(mm)280
寸法(幅W×奥行D)(mm)(超音波放射面)330×240
入出力(高周波)600W